MICRO TEK SRL - MIKMTK72SWXXX U/FTP CAT.6A 4X2X23AWG ARMATO ACCIAIO - MTK72SWXXX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6A (IEC)
Mantel-Farbe - schwarz
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
EAN
7449076572661
Artikelnummer
MIKMTK72SWXXX
Herstellernummer
MTK72SWXXX
Hersteller
MIK
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6A (IEC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Schirm über Verseilelement:
Folie
Leiter-Oberfläche:
blank
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Schutzmantel:
sonstige
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
75 %


