Startseite

MICRO TEK SRL - MIKMTK70ZHB10 F/UTP CAT. 6 LSZH B2CA-S1A-D0-A1 - MTK70ZHB10

KopierenKopieren
MICRO TEK SRL - MIKMTK70ZHB10 F/UTP CAT. 6 LSZH B2CA-S1A-D0-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - blau

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie

Packung

  • 305 M

EAN

7449075606183

Artikelnummer

MIKMTK70ZHB10

Herstellernummer

MTK70ZHB10

Hersteller

MIK

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.55 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

B2ca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1a

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

70 %

Euro-class: B2ca,s1a,d1,a1. Cavo schermato a coppie simmetriche utilizzato per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat.6 (250 MHz) e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali. Cavo non propagante l’incendio a bassa emissione di fumi e gas tossici. Adatto per la posa singola o a fascio in aree a rischio rilevante per le persone , gli animali e le cose, in caso di incendio. Questo cavo è quindi adatto per l’impiego in ospedali, supermercati, cinema, scuole, ecc..