Startseite

Metz - MEZMWN911A415 SchrankdurchfA1/4hrung M12 RJ45gewinkelt - MWN911A415

KopierenKopieren
Metz - MEZMWN911A415 SchrankdurchfA1/4hrung M12 RJ45gewinkelt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Bauform - abgewinkelt

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184157465

Artikelnummer

MEZMWN911A415

Herstellernummer

MWN911A415

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

6A (IEC)

Ausführung:

Buchse/Buchse

Bauform:

abgewinkelt

Geschirmt:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Schaltschrankdurchführung M12 auf RJ45, Buchse M12 X-kodiert, IP67, nach IEC/PS 61076-2-109, Buchse RJ45, IP20, nach IEC 60603-7-51, geeignet für 10 GBit nach IEEE802.3an, Cat.6, ASteckrichtung gewinkelt, robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt , geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt