Startseite

Metz - MEZ860210-I Zentralplatte 50x50mm 1 Port perlweiss M - 860210-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ860210-I Zentralplatte 50x50mm 1 Port perlweiss M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002539506

Artikelnummer

MEZ860210-I

Herstellernummer

860210-I

Hersteller

MEZ

1 Port, zur Erweiterung von UP0-Anschlussdosen zu UPk-Anschlussdosen, passend für alle modularen Abschlussdosen, Oberfläche matt, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) siehe Zubehör, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß Unterputzmontage, Kanaleinbau, Befestigungsart:schrauben, Zusammenstellung:Zentralplatte, Steckverbindertyp:RJ45 8(8), Mit Buchsen/Kupplungen, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:1, Kategorie:6, Farbe:weiß, RAL-Nummer:1013, Anschlussart:Schneidklemme IDC, Buchsen geschirmt, Gehäuse geschirmt, Separater Erdungsanschluss, Mit Textfeld, Designfähig, Separate Kabelzugentlastung, Montageart Schirmanschluss:Klemme, Auslassrichtung:schräg, Mit Staubschutz, Farbcodierung, Gerätebreite:50 mm, Gerätehöhe:10,7 mm, Gerätetiefe:50 mm