Metz - MEZ860056-27-I Zentralplatte 50x50mm 1 Port verkehrswei - 860056-27-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002538318
Artikelnummer
MEZ860056-27-I
Herstellernummer
860056-27-I
Hersteller
MEZ
1 Port, zur Erweiterung von UP0-Anschlussdosen zu UPk-Anschlussdosen, passend für E-DAT C6, A, E-DAT C6, E-DAT design und W-DAT WLAN AP300Oberfläche glänzend, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) siehe Zubehör, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß Unterputzmontage, Kanaleinbau, Befestigungsart:schrauben, Zusammenstellung:Zentralplatte, Steckverbindertyp:RJ45 8(8), Mit Buchsen/Kupplungen, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:1, Kategorie:6, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9016, Anschlussart:Schneidklemme IDC, Buchsen geschirmt, Gehäuse geschirmt, Separater Erdungsanschluss, Mit Textfeld, Designfähig, Separate Kabelzugentlastung, Montageart Schirmanschluss:Klemme, Auslassrichtung:schräg, Mit Staubschutz, Farbcodierung, Gerätebreite:50 mm, Gerätehöhe:13,95 mm, Gerätetiefe:50 mm


