Startseite

Metz - MEZ152U129JJ5050G LWL Kabel vorkonfektioniert 12E9/125 OS2 - 152U129JJ5050G

KopierenKopieren
Metz - MEZ152U129JJ5050G LWL Kabel vorkonfektioniert 12E9/125 OS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001936863

Artikelnummer

MEZ152U129JJ5050G

Herstellernummer

152U129JJ5050G

Hersteller

MEZ

Vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern, beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern, biegeunempfindliche OS2-Faser, Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen, kaskadierte Fanouts, Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse, Seite B: geschützt durch Noppenfolie, Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse Kategorie:OS2, Steckverbinder Anschluss 1:sonstige, Steckverbinder Anschluss 2:sonstige, Anzahl der Fasern:12, Länge:50 m, Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:Universalkabel, Mit Nagetierschutz, Mantel-Farbe:gelb, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Mit Einziehhilfe (pulling eye)