Startseite

Metz - MEZ152U127JJ5050G LWL Kabel vorkonfektioniert 12G50/125 OM - 152U127JJ5050G

KopierenKopieren
Metz - MEZ152U127JJ5050G LWL Kabel vorkonfektioniert 12G50/125 OM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001936368

Artikelnummer

MEZ152U127JJ5050G

Herstellernummer

152U127JJ5050G

Hersteller

MEZ

Vorkonfektionierte Installationskabel (VIK) mit Universalkabel und mit beidseitig konfektionierten LC-Simplex-Steckern.LWL-Bündeladerkabel U-DQ(ZN)BH, geeignet für Innen-und Außenanwendungen.UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, zugfest und halogenfrei-flammwidrig.Kabelmantel: Ø 7,3 mm, violett, Biegeunempfindliche Multimode-Faser, G50/125µm, OM4 (IEC 11801), IEC 60793-2-10 A1a.3, ITU-T G.651.1.Faseranzahl: 12, Kabelaufteiler aus Aluminium mit verschraubbarer und rastbarer Befestigungsmöglichkeit, Gegenmutter M20 mitgeliefert, Fanout aus Einzelkabel mit Hohlader, I-V(ZN)H, Farbe violett, Aussendurchmesser 2,1 mm.Fanoutschutz: Einziehhilfe, trittfest, Schutzklasse IP50.Mit Seriennummer und Barcode gekennzeichnet. Messprotokoll mit allen optischen Messwerten beiliegend.Anlieferung: bis 100 m als Kabelring, ab 101 m auf Trommel. Kategorie:OM4, Anzahl der Fasern:12, Länge:50 m, Mit Nagetierschutz, Mantel-Farbe:violett, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Mit Einziehhilfe (pulling eye)