Startseite

Metz - MEZ152U047JJ5050G LWL Kabel vorkonfektioniert 4G50/125 OM4 - 152U047JJ5050G

KopierenKopieren
Metz - MEZ152U047JJ5050G LWL Kabel vorkonfektioniert 4G50/125 OM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001933534

Artikelnummer

MEZ152U047JJ5050G

Herstellernummer

152U047JJ5050G

Hersteller

MEZ

Vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern, beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern, biegeunempfindliche OM4-Faser, Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen, kaskadierte Fanouts, Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse, Seite B: geschützt durch Noppenfolie, Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse Kategorie:OM4, Steckverbinder Anschluss 1:sonstige, Steckverbinder Anschluss 2:sonstige, Anzahl der Fasern:4, Länge:50 m, Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:Universalkabel, Mit Nagetierschutz, Mantel-Farbe:violett, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Mit Einziehhilfe (pulling eye)