Metz - MEZ152U045JJ5050G LWL Kabel vorkonfektioniert 4G50/125 OM3 - 152U045JJ5050G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001933015
Artikelnummer
MEZ152U045JJ5050G
Herstellernummer
152U045JJ5050G
Hersteller
MEZ
Vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern, beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern, biegeunempfindliche OM3-Faser, Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen, kaskadierte Fanouts, Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse, Seite B: geschützt durch Noppenfolie, Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse Kategorie:OM3, Steckverbinder Anschluss 1:sonstige, Steckverbinder Anschluss 2:sonstige, Anzahl der Fasern:4, Länge:50 m, Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:Universalkabel, Mit Nagetierschutz, Mantel-Farbe:türkis, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Mit Einziehhilfe (pulling eye)


