Metz - MEZ1528SZ002-E OpDAT CM Zubehoer-Set 2 fA1/4r 4 Module+ - 1528SZ002-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erweiterungskit
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184196112
Artikelnummer
MEZ1528SZ002-E
Herstellernummer
1528SZ002-E
Hersteller
MEZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erweiterungskit
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set zur Montage von 4 Kompaktmodulen OpDAT CM an ein Bündeladerkabel mit 1x12 Fasern mit einem Bündeladerdurchmesser von max. 2,8 mm, Lieferumfang: vier PG-Verschraubungen für Kabel bis zu 14 mm, Schutzschlauch für bis zu 4 Kompaktmodule


