Startseite

Metz - MEZ1528S959121E OpDAT CM 3HE/7TE 12xE2APC OS2 12 Pigt/12 - 1528S959121E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1528S959121E OpDAT CM 3HE/7TE 12xE2APC OS2 12 Pigt/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • APC-Ausführung - ja

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184181361

Artikelnummer

MEZ1528S959121E

Herstellernummer

1528S959121E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

Silber

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

12

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Steckverbindertyp außen:

E2000

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

ja

Steckverbindertyp innen:

E2000

Mit Gehäuse:

nein

Mit Frontplatte:

ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Höhe:

128.9 mm

Breite:

35.3 mm

Tiefe:

240 mm

Kompaktmodul OpDAT CM 12xE2000 APC 3HE/TE, komplett bestückt mit 12 E2000 APC-Kupplungen und 12 E2000 APC-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, 12 Farben, Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhalter eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, Frontplatte aus silber eloxiertem Aluminium, Kupplungspositionen nummeriert, Trägerplatte aus Stahl, bestückt mit Spleißkassette und Überlängenkassette, jeweils mit Deckel, Befestigung im Baugruppenträger mit unverlierbaren Schrauben