Startseite

Metz - MEZ1528S91A121E OpDAT CM 3HE/7TE 12xSC-APC OS2 12 Pigt/1 - 1528S91A121E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1528S91A121E OpDAT CM 3HE/7TE 12xSC-APC OS2 12 Pigt/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • APC-Ausführung - ja

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184181439

Artikelnummer

MEZ1528S91A121E

Herstellernummer

1528S91A121E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

Silber

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

12

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Steckverbindertyp außen:

SC

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

ja

Steckverbindertyp innen:

SC

Mit Gehäuse:

nein

Mit Frontplatte:

ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Höhe:

128.9 mm

Breite:

35.3 mm

Tiefe:

240 mm

Kompaktmodul OpDAT CM 12xSC 3HE/TE, komplett bestückt mit 12 SC-Simplex-Kupplungen und 12 SC-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, 12 Farben, Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhalter eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, Frontplatte aus silber eloxiertem Aluminium, Kupplungspositionen nummeriert, Trägerplatte aus Stahl, bestückt mit Spleißkassette und Überlängenkassette, jeweils mit Deckel, Befestigung im Baugruppenträger mit unverlierbaren Schrauben, Varianten: bestückt mit SC-Kupplungen jeweils in blau (OS2), grün (OS2 APC), violett (OM4), aqua (OM3) oder beige (OM2)