Metz - MEZ1528S5BA061E OpDAT CM 3HE/7TE 6xSC-D OM3 12 Pigt/6 Ku - 1528S5BA061E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
APC-Ausführung - nein
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
4250184181453
Artikelnummer
MEZ1528S5BA061E
Herstellernummer
1528S5BA061E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Silber
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
ja
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Mit Gehäuse:
nein
Mit Frontplatte:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
240 mm


