Startseite

Metz - MEZ151S1JOMOB0E OpDAT Patchkabel LC-D/E2000-D OM4 20m - 151S1JOMOB0E

KopierenKopieren
Metz - MEZ151S1JOMOB0E OpDAT Patchkabel LC-D/E2000-D OM4 20m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002536864

Artikelnummer

MEZ151S1JOMOB0E

Herstellernummer

151S1JOMOB0E

Hersteller

MEZ

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4, Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser OM4, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm , Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Faserart:Multimode 50/125, Kategorie:OM4, Anzahl der Fasern:2, Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:2 mm, Kabeltyp:Duplex, Länge:20 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:LC-Duplex, Steckverbindertyp Anschluss 2:E2000 compact, Mantel-Farbe:violett, Knickschutztülle:aufgesteckt, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2