Metz - MEZ151S1JOJOA1E OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D OM4 11m - 151S1JOJOA1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002536031
Artikelnummer
MEZ151S1JOJOA1E
Herstellernummer
151S1JOJOA1E
Hersteller
MEZ
Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4, Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser OM4, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm , Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Faserart:Multimode 50/125, Kategorie:OM4, Anzahl der Fasern:2, Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:2 mm, Kabeltyp:Duplex, Länge:11 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:LC-Duplex, Steckverbindertyp Anschluss 2:LC-Duplex, Mantel-Farbe:violett, Knickschutztülle:aufgesteckt, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2


