Startseite

Metz - MEZ151S1JOAOA5E OpDAT Patchkabel LC-D/2xST OM4 15,0 m - 151S1JOAOA5E

KopierenKopieren
Metz - MEZ151S1JOAOA5E OpDAT Patchkabel LC-D/2xST OM4 15,0 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OM4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 15 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122185625

Artikelnummer

MEZ151S1JOAOA5E

Herstellernummer

151S1JOAOA5E

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

15 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

violett

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4, Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser OM4, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm , Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden