Metz - MEZ151S1JOAO10E OpDAT PK LC-D/2xST G50/125 OM4 BR 2x2,0 - 151S1JOAO10E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Kategorie - OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
4250184150695
Artikelnummer
MEZ151S1JOAO10E
Herstellernummer
151S1JOAO10E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
violett
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt


