Startseite

Metz - MEZ151P3MAMA20E OpDAT PK E2APC/E2APC E9/125 OS2 BR 2,0 m - 151P3MAMA20E

KopierenKopieren
Metz - MEZ151P3MAMA20E OpDAT PK E2APC/E2APC E9/125 OS2 BR 2,0 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - E2000

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - E2000

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122190124

Artikelnummer

MEZ151P3MAMA20E

Herstellernummer

151P3MAMA20E

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp Anschluss 1:

E2000

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

E2000

Faserart:

Singlemode

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

gelb

APC-Version Anschluss 1:

ja

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

APC-Version Anschluss 2:

ja

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft, alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden