Metz - MEZ151P3JAJA50E OpDAT PK LCAPC/LCAPC simplex OS2 BR 2,0 - 151P3JAJA50E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
4251122198830
Artikelnummer
MEZ151P3JAJA50E
Herstellernummer
151P3JAJA50E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
gelb
APC-Version Anschluss 1:
ja
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt


