Metz - MEZ151P3EAJAA0E OpDAT Patchkabel SC APC/LC APC OS2, 10,0 - 151P3EAJAA0E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
4251122199622
Artikelnummer
MEZ151P3EAJAA0E
Herstellernummer
151P3EAJAA0E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
10 m
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
gelb
APC-Version Anschluss 1:
ja
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt


