Startseite

Metz - MEZ151P1MOMOB0E OpDAT Patchkabel E2000-D/E2000-D OS2 20m - 151P1MOMOB0E

KopierenKopieren
Metz - MEZ151P1MOMOB0E OpDAT Patchkabel E2000-D/E2000-D OS2 20m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002539919

Artikelnummer

MEZ151P1MOMOB0E

Herstellernummer

151P1MOMOB0E

Hersteller

MEZ

Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Faserart:Singlemode, Kategorie:OS2, Anzahl der Fasern:2, Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:2 mm, Kabeltyp:Duplex, Länge:20 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:E2000 compact, Steckverbindertyp Anschluss 2:E2000 compact, Mantel-Farbe:gelb, Knickschutztülle:aufgesteckt, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2