Metz - MEZ151P1JOJO30E LWL-Patchkabel Singlemode 2E9/125 OS2 LC - 151P1JOJO30E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
4250184147312
Artikelnummer
MEZ151P1JOJO30E
Herstellernummer
151P1JOJO30E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
gelb
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt


