Startseite

Metz - MEZ151P1EOAOA0E OpDAT Patchkabel SC-D/2xST OS2, 10,0 m - 151P1EOAOA0E

KopierenKopieren
Metz - MEZ151P1EOAOA0E OpDAT Patchkabel SC-D/2xST OS2, 10,0 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184148319

Artikelnummer

MEZ151P1EOAOA0E

Herstellernummer

151P1EOAOA0E

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Faserart:

Singlemode

Länge:

10 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden