Metz - MEZ151P1EOAO50E OpDAT PK SC-D/2xST E9/125 OS2 BR 2x2,0 m - 151P1EOAO50E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST
Faserart - Singlemode
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
4250184148302
Artikelnummer
MEZ151P1EOAO50E
Herstellernummer
151P1EOAO50E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Faserart:
Singlemode
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
gelb
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt


