Metz - MEZ151J1EOAOB0E OpDAT Patchkabel SC-D/2xST OM3, 20,0 m - 151J1EOAOB0E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Kategorie - OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 20 m
Packung
1 ST
EAN
4251122192869
Artikelnummer
MEZ151J1EOAOB0E
Herstellernummer
151J1EOAOB0E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
20 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt


