Startseite

Metz - MEZ150U129000000M OpDAT Univ-Kabel 1x12 OS2BR U-DQ(ZN)BH b - 150U129000000M

KopierenKopieren
Metz - MEZ150U129000000M OpDAT Univ-Kabel 1x12 OS2BR U-DQ(ZN)BH b

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4250184145424

Artikelnummer

MEZ150U129000000M

Herstellernummer

150U129000000M

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

12

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

gelb

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Einblasbar:

nein

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

60 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Installationskabel U-DQ(ZN)BH, Universelles LWL-Innen-/Außenkabel mit zentraler oder verseilter Bündelader, Biegeunempfindliche Faser, UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest und nagetierabweisend, Kabelmantel: LSHF, Kabelaufbau: gefüllte Bündeladern Ø 2,8 mm, Kabeldurchmesser bei zentraler Bündelader Ø 7,3 mm bei 2-24 Fasern pro Bündelader, Zugentlastung: Längswasserdichte Bewicklung, Glasroving Elemente, Bei verseilten Bündeladern: Bündeladern gruppiert um Ø 2,5 mm Stab aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Für Röhren- oder direkte Erdverlegung in geeignetem Sandbett, Geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-1, EN 187000, Brandverhalten: Klasse E, ca (Klassifizierung nach EN 13501-6)