Startseite

Metz - MEZ150R1CO0020E6 OpDAT Pigtail SC-PC 0,9mm STB OM5 2m 6Fr - 150R1CO0020E6

KopierenKopieren
Metz - MEZ150R1CO0020E6 OpDAT Pigtail SC-PC 0,9mm STB OM5 2m 6Fr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Typ - Aderpigtail

  • Steckverbindertyp - SC

  • Adertyp - Kompaktader

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394604893

Artikelnummer

MEZ150R1CO0020E6

Herstellernummer

150R1CO0020E6

Hersteller

MEZ

Faserart:

Multimode 50/125

Typ:

Aderpigtail

Steckverbindertyp:

SC

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

2 m

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

Satz mit mehreren Farben

Knickschutztülle:

aufgesteckt

SC-Stecker nach IEC 61754-4, Multimodefaser OM5, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.4, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange,rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden