Startseite

Metz - MEZ150Q1JA0020E OpDAT Pigtail LC-APC OS2 0,9 mm 12 Farbe - 150Q1JA0020E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150Q1JA0020E OpDAT Pigtail LC-APC OS2 0,9 mm 12 Farbe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Typ - Aderpigtail

  • Steckverbindertyp - LC

  • Adertyp - Kompaktader

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184167303

Artikelnummer

MEZ150Q1JA0020E

Herstellernummer

150Q1JA0020E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Typ:

Aderpigtail

Steckverbindertyp:

LC

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

2 m

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

Satz mit mehreren Farben

Knickschutztülle:

aufgesteckt

LC-Stecker nach IEC 61754-20, Singlemode-Faser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und G.657.A1 kompatibel zu G.652.D, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden