Startseite

Metz - MEZ150Q1AO0020S OpDAT Pigtail ST-UPC OS2 gelb 2,0 m - 150Q1AO0020S

KopierenKopieren
Metz - MEZ150Q1AO0020S OpDAT Pigtail ST-UPC OS2 gelb 2,0 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Typ - Aderpigtail

  • Steckverbindertyp - ST

  • Adertyp - Kompaktader

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184164654

Artikelnummer

MEZ150Q1AO0020S

Herstellernummer

150Q1AO0020S

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Typ:

Aderpigtail

Steckverbindertyp:

ST

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

2 m

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

aufgesteckt

ST-Stecker nach IEC 61754-2, Singlemode-Faser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und G.657.A1 kompatibel zu G.652.D, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden