Startseite

Metz - MEZ150P300050M OpDAT Patchkabel 1x1 OS2 - biegeunempfin - 150P300050M

KopierenKopieren
Metz - MEZ150P300050M OpDAT Patchkabel 1x1 OS2 - biegeunempfin

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002537007

Artikelnummer

MEZ150P300050M

Herstellernummer

150P300050M

Hersteller

MEZ

Verbindungsleitung I-V(ZN)H, Simplex Kabel zur direkten Steckerkonfektion für den Innenbereich, Biegeunempfindliche Faser, Kabelmantel: LSHF, UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, Kabelaufbau: Ø2 mm mit 900 µm Vollader, Zugentlastung: Aramid, Geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-2, IEC 60794-2-10, EN 187000, Varianten Fasertyp OS2: 20 m als Kabelring, 50 m auf Papptrommel, 100 m auf Papptrommel Faserart:Singlemode, Kategorie:OS2, Anzahl der Fasern:1, Außendurchmesser Mantelder Einzelfaser:2 mm, Kabeltyp:Simplex, Länge:50 m, Mantel-Farbe:gelb, Knickschutztülle:ohne, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2