Startseite

Metz - MEZ150P2D0020M OpDAT Verbindungskabel I-V(ZN)HH 2x1 OS2 - 150P2D0020M

KopierenKopieren
Metz - MEZ150P2D0020M OpDAT Verbindungskabel I-V(ZN)HH 2x1 OS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002536567

Artikelnummer

MEZ150P2D0020M

Herstellernummer

150P2D0020M

Hersteller

MEZ

Verbindungsleitung I-V(ZN)HH, Breakoutkabel zur direkten Steckerkonfektion für den Innenbereich, biegeunempfindliche Faser, Kabelmantel: LSHF-FR, UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, Kabelaufbau: Zwei 2 mm separat zugentlastete Kabel unter einem gemeinsamen Kabelmantel, jedes Kabel mit 900 µm Vollader, Zugentlastung: Aramid, geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-2, IEC 60794-2-10, EN 187000, Brandverhalten: Klasse Dca s1 d1 a1 nach EN 50399 (Klassifizierung nach EN 13501-6), Varianten Fasertypen: OS2, OM5, OM4, OM3, jeweils für 20 m als Kabelring, 50 m auf Papptrommel und 100 m auf Papptrommel möglich Faserart:Singlemode, Kategorie:OS2, Anzahl der Fasern:2, Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:2 mm, Kabeltyp:Breakout, Länge:20 m, Mantel-Farbe:gelb, Knickschutztülle:ohne, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2