Metz - MEZ150P100100M OpDAT Patchkabel 2x1 OS2 - biegeunempfin - 150P100100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002536451
Artikelnummer
MEZ150P100100M
Herstellernummer
150P100100M
Hersteller
MEZ
Verbindungsleitung I-V(ZN)H, Duplex Kabel zur direkten Steckerkonfektion für den Innenbereich, biegeunempfindliche Faser, Kabelmantel: LSHF-FR, UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, Kabelaufbau: Zwei 2 mm separat zugentlastete Kabel, jedes Kabel mit 900 µm Vollader, Zugentlastung: Aramid, geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-2, IEC 60794-2-10, EN 187000, Varianten Fasertypen: OS2, OM5, OM4, OM3, jeweils für 20 m als Kabelring, 50 m auf Papptrommel und 100 m auf Papptrommel möglich Faserart:Singlemode, Kategorie:OS2, Anzahl der Fasern:2, Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:2 mm, Kabeltyp:Duplex, Länge:100 m, Mantel-Farbe:gelb, Knickschutztülle:ohne, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2


