Startseite

Metz - MEZ150N1JO0020E4 OpDAT Pigtail LC-PC 0,9mm STB OM4 2m 4Fr - 150N1JO0020E4

KopierenKopieren
Metz - MEZ150N1JO0020E4 OpDAT Pigtail LC-PC 0,9mm STB OM4 2m 4Fr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Typ - Aderpigtail

  • Steckverbindertyp - LC

  • Adertyp - Kompaktader

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122189005

Artikelnummer

MEZ150N1JO0020E4

Herstellernummer

150N1JO0020E4

Hersteller

MEZ

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Typ:

Aderpigtail

Steckverbindertyp:

LC

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

2 m

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

Satz mit mehreren Farben

Knickschutztülle:

aufgesteckt

LC-Stecker nach IEC 61754-20, Multimodefaser OM4, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden