Startseite

Metz - MEZ150N1AO0020S OpDAT Pigtail ST-PC OM4 violett 2,0 m - 150N1AO0020S

KopierenKopieren
Metz - MEZ150N1AO0020S OpDAT Pigtail ST-PC OM4 violett 2,0 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Typ - Aderpigtail

  • Steckverbindertyp - ST

  • Adertyp - Kompaktader

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184164609

Artikelnummer

MEZ150N1AO0020S

Herstellernummer

150N1AO0020S

Hersteller

MEZ

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Typ:

Aderpigtail

Steckverbindertyp:

ST

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

2 m

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

violett

Knickschutztülle:

aufgesteckt

ST-Stecker nach IEC 61754-2, Multimodefaser OM4, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange,rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden