Startseite

Metz - MEZ150M1AO0020E6 OpDAT Pigtail ST-PC 0,9mm STB OM3 2m 6Fr - 150M1AO0020E6

KopierenKopieren
Metz - MEZ150M1AO0020E6 OpDAT Pigtail ST-PC 0,9mm STB OM3 2m 6Fr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Typ - Aderpigtail

  • Steckverbindertyp - ST

  • Adertyp - Kompaktader

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122189890

Artikelnummer

MEZ150M1AO0020E6

Herstellernummer

150M1AO0020E6

Hersteller

MEZ

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Typ:

Aderpigtail

Steckverbindertyp:

ST

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

2 m

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

Satz mit mehreren Farben

Knickschutztülle:

aufgesteckt

ST-Stecker nach IEC 61754-2, Multimodefaser OM3, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange,rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt., Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden