Metz - MEZ150C049HK0010E FiTH LWL Dose OpDAT VADT 4xLC APC OS2 vo - 150C049HK0010E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - ja
Steckverbindertyp - LC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 4
Unterputzmontage - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4251394604213
Artikelnummer
MEZ150C049HK0010E
Herstellernummer
150C049HK0010E
Hersteller
MEZ
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Steckverbindertyp:
LC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Unterputzmontage:
ja
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
ja
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
nein
Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
380 mm
Gerätetiefe:
380 mm
Gerätehöhe:
110 mm


