Metz - MEZ150C029HK0010E OpDAT VADT 2xLCAPC OS2 MBO Compact 4,2mm - 150C029HK0010E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - ja
Steckverbindertyp - LC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 2
Unterputzmontage - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4251394606484
Artikelnummer
MEZ150C029HK0010E
Herstellernummer
150C029HK0010E
Hersteller
MEZ
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Steckverbindertyp:
LC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Unterputzmontage:
ja
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
ja
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
nein
Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
380 mm
Gerätetiefe:
380 mm
Gerätehöhe:
110 mm


