Startseite

Metz - MEZ1509QAEO0010-E OpDAT FASTa„cHybrid SCUPC OS2 0,25 + 0,9 - 1509QAEO0010-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1509QAEO0010-E OpDAT FASTa„cHybrid SCUPC OS2 0,25 + 0,9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC

  • Faserklasse - OS2

  • Anschlussart - klemmen

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Ausführung - Stecker (Plug)

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394625454

Artikelnummer

MEZ1509QAEO0010-E

Herstellernummer

1509QAEO0010-E

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

SC

Faserklasse:

OS2

Anschlussart:

klemmen

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Ausführung:

Stecker (Plug)

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

blau

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Feldkonfektionierbarer LWL-Stecker für Singlemode-Technik, Mit Hybrid-Technologie: Brechungsindex-Gel plus Opto-Elast garantieren sehr gute und konstante optische Werte, Kein Polieren, kein Kleben bei der Konfektionierung vor Ort, Einfache, leicht zu erlernende, schnelle und kostengünstige Montage in weniger als zwei Minuten, Erhältlich mit den Steckertypen LC und SC für Singlemode (UPC- und APC-Schliff), Steckerbausätze für LWL-Adern mit Ø 0,25 und Ø 0,9 mm , Steckerbausätze für LWL-Kabel mit Ø 2,0 und Ø 3,0 mm , Der Stecker kann bis zu drei Mal konfektioniert werden.Jeder Stecker hat eine Seriennummer, sodass jederzeit eine Rückverfolgbarkeit gegeben ist.Je nach Variante im Lieferumfang enthalten:, ein wartungsfreies Trenngerät (Cleaver). Es liefert einen schrägen Schnitt, sodass hohe Rückflussdämpfungswerte erreicht werden. Der Cleaver kann bis zu 200x verwendet werden.ein Kabelassemblierungsset für die leichte Montage von Kabeln, ein Faser-Guide zur leichten Einführung der Faser in den Stecker, Einsatzgebiete:, für FTTH- und FITH-Anschlüsse, Reparaturen im Feld, in schwer zugänglichen oder räumlich beschränkten Bereichen, zur direkten Montage an Komponenten, Varianten für Adern: 10 Stück ohne Werkzeuge / 20 oder 100 Stück mit Cleaver und Faser-Guide,Varianten für Kabel: 10 Stück ohne Werkzeuge / 20 oder 100 Stück mit Cleaver, Kabelassemblierungsset und Faser-Guide