Metz - MEZ150925AO00-E OpDAT VS 12xST-PC OM3 12 Farben - 150925AO00-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 12
Geeignet für - Crimpspleißschutz
Länge - 154.5 mm
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 1
Montageart - Gewindebolzen
Packung
1 ST
EAN
4250184195849
Artikelnummer
MEZ150925AO00-E
Herstellernummer
150925AO00-E
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Länge:
154.5 mm
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Montageart:
Gewindebolzen
Mit Spleißhalter:
ja
Breite:
10 mm
Höhe:
92 mm
Vorkonfektionierte Spleißkassette bestückt mit 12 Pigtails mit ST-Steckern, geeignet für den Einbau in folgende LWL-Patchfelder: OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA, Standardspleißkassette (154,50 x 92 x 10 mm) bestückt mit Crimpspleißhalter und Deckel, 12 Kompaktader-Pigtails eingelegt und abgesetzt, Pigtails farbig sortiert nach IEC 60304, Primär- und Sekundärcoating gleichgefärbt, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, Länge der Pigtails ab Kassette abgestuft zwischen 80 und 90 cm, Variante: mit Fasertyp OM3


