Metz - MEZ15091001-I OpDAT modul ST SMlichtgrau/Keramik - 15091001-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST
Farbe - sonstige
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
EAN
4250184109754
Artikelnummer
MEZ15091001-I
Herstellernummer
15091001-I
Hersteller
MEZ
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja


