Metz - MEZ1509010001-E SpleiAkassette fA1/4r 12 CrimpspleiAe - 1509010001-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 12
Geeignet für - Thermospleißschutz
Länge - 142 mm
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 1
Montageart - Gewindebolzen
Packung
1 ST
EAN
4250184109570
Artikelnummer
MEZ1509010001-E
Herstellernummer
1509010001-E
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Länge:
142 mm
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Montageart:
Gewindebolzen
Mit Spleißhalter:
ja
Breite:
92 mm
Höhe:
8 mm
Standardspleißkassette unbestückt (154,50 x 92 x 2 mm), Wahlweise bestückt mit Spleißschutzhalter, geeignet für den Einbau in folgende LWL Patchfelder: OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA, Varianten: für 12 Crimpspleiße, für 12 Schrumpfspleiße,Deckel, Spleißkassette leer


