Metz - MEZ150900F2-I OpDAT SC-D APC Kupplung SM grA1/4n/Keram - 150900F2-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Farbe - grün
Befestigungsart - Schraube/einrasten
Packung
1 ST
EAN
4250184152187
Artikelnummer
MEZ150900F2-I
Herstellernummer
150900F2-I
Hersteller
MEZ
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Farbe:
grün
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
ja
UPC-Ausführung:
nein


