Metz - MEZ150900D3-I OpDAT SC-D/ST Kupplung SM metall/Keramik - 150900D3-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Farbe - sonstige
Befestigungsart - Schraube/einrasten
Packung
1 ST
EAN
4250184135265
Artikelnummer
MEZ150900D3-I
Herstellernummer
150900D3-I
Hersteller
MEZ
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja


