Startseite

Metz - MEZ150900D1-I OpDAT ST-D Kupplung SM/MM metall/Keramik - 150900D1-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ150900D1-I OpDAT ST-D Kupplung SM/MM metall/Keramik

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST-Duplex

  • Farbe - sonstige

  • Befestigungsart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184167051

Artikelnummer

MEZ150900D1-I

Herstellernummer

150900D1-I

Hersteller

MEZ

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST-Duplex

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

Schraube

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

ja

ST-Duplex-Kupplung aus Zinkdruckguss, geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen , hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Schrauben im Lieferumfang enthalten,Varianten: einzeln verpackt oder zu 30 Stück