Metz - MEZ150900BB-I OpDAT SC-D Kupplung MM violett/Keramik - 150900BB-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Farbe - violett
Befestigungsart - Schraube/einrasten
Packung
1 ST
EAN
4250184149590
Artikelnummer
MEZ150900BB-I
Herstellernummer
150900BB-I
Hersteller
MEZ
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Farbe:
violett
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja


