Metz - MEZ150900BA-30 OpDAT Kup SC-D OM3 aqua Keramik-HA1/4lse - 150900BA-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Farbe - türkis
Befestigungsart - Schraube/einrasten
Packung
1 ST
EAN
4251122189494
Artikelnummer
MEZ150900BA-30
Herstellernummer
150900BA-30
Hersteller
MEZ
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Farbe:
türkis
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja


