Startseite

Metz - MEZ1509009107M-I OpDAT Kup LC-D OM5 lindgrA1/4n - 1509009107M-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1509009107M-I OpDAT Kup LC-D OM5 lindgrA1/4n

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Farbe - sonstige

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394604541

Artikelnummer

MEZ1509009107M-I

Herstellernummer

1509009107M-I

Hersteller

MEZ

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

ja

LC-Duplex-Kupplung aus Kunststoff, Bauform SC simplex, geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Multimode-Anwendungen, mit transparenten Staubschutzkappen für bessere Sichtbarkeit beim Rotlicht-Test, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen bei Führungshülse aus Keramik, Snap-In Befestigung