Startseite

Metz - MEZ1509008MB-I OpDAT MTPA(R) Kupplung OM5 TypB lindgrA1 - 1509008MB-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1509008MB-I OpDAT MTPA(R) Kupplung OM5 TypB lindgrA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002540786

Artikelnummer

MEZ1509008MB-I

Herstellernummer

1509008MB-I

Hersteller

MEZ

MTP® Kupplung aus Kunststoff, Farbe lindgrün für OM5, Bauform SC simplex mit Metall-Clip, ohne Flansch, mit zwei Staubschutzkappen, für Belegungsvariante Typ B (key up/key up = aligned), hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 500 Steckzyklen, Varianten: grün (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt, MTP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. US Conec Ltd., USA Geeignet für Faserart:Multimode, Steckverbindertyp Anschluss 1:MT/MPO, Steckverbindertyp Anschluss 2:MT/MPO, Werkstoff des Gehäuses:Kunststoff, Werkstoff der Hülse:Kunststoff, Befestigungsart:einrasten, Farbe:grün, UPC-Ausführung