Metz - MEZ1509008MA-I OpDAT MTPA(R) Kupplung OM5 TypA lindgrA1 - 1509008MA-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002540670
Artikelnummer
MEZ1509008MA-I
Herstellernummer
1509008MA-I
Hersteller
MEZ
MTP® Kupplung aus Kunststoff, Farbe lindgrün für OM5, Bauform SC simplex mit Metall-Clip, ohne Flansch, mit zwei Staubschutzkappen, für Belegungsvariante Typ A (key up/ key down = opposed), hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 500 Steckzyklen, Varianten: grün (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt , MTP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. US Conec Ltd., USA Geeignet für Faserart:Multimode, Steckverbindertyp Anschluss 1:MT/MPO, Steckverbindertyp Anschluss 2:MT/MPO, Werkstoff des Gehäuses:Kunststoff, Werkstoff der Hülse:Kunststoff, Befestigungsart:einrasten, Farbe:grün, UPC-Ausführung


