Startseite

Metz - MEZ1509007L-I OpDAT Kup LC-Q OM5 lindgrA1/4n - 1509007L-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1509007L-I OpDAT Kup LC-Q OM5 lindgrA1/4n

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Quad

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Quad

  • Farbe - sonstige

  • Befestigungsart - Schraube/einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394604510

Artikelnummer

MEZ1509007L-I

Herstellernummer

1509007L-I

Hersteller

MEZ

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Quad

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Quad

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

ja

LC-Quad-Kupplung aus Kunststoff, Bauform SC duplex mit Metall-Clip, geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen, mit transparenten Staubschutzkappen für bessere Sichtbarkeit beim Rotlicht-Test, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen bei Führungshülse aus Keramik, Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten, Varianten: blau (OS2), grün (OS2 APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt oder zu 30 Stück